| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-6610000 Herst.-Nr.: 6610000 EAN/GTIN: 4056705100008 |
| |
|
| | |
| Trockenmittelbeutel für Frachtcontainer - Schützt vor Feuchtigkeit und absorbiert den sog. Container-Regen (entsteht durch Temperaturschwankungen während des Transports)
- Aufnahmefähigkeit bis zu 160% des Eigengewichts
- Abnutzungsresistent, staub- und fusselfrei
- Bedarf: 32 Beutel für 20-Fuss-Container, 64 Beutel für 40-Fuss-Container
Weitere Informationen: | | Material: | Kieselerde | Farbe: | weiß | Gewicht VE in KG: | 7,48 | Länge innen: | 133 mm | Breite innen: | 280 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: transpak trockenmittelbeutel, trockenmittel beutel, Korrosionsschutz, ContainerDry, 6610000, 660000, 66100.00, trockenmitel, Container Trockenbeutel, Trockenbeutel, tropasorb, CONTAINERTROCKENMITTEL, Containertrockenbeutel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 123 | | | | 32 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,21* | € 4,08* | | | | | | 11 Tage | | | 32 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,26* | € 4,26* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 42,70016* | € 113,22016* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 42,68* | € 122,84* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 70,95008* | € 124,41024* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Stück | Mindestbestellmenge: 32 Stück ( entspricht € 130,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|