Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententaschen, 90 x 118 mm, DIN C7, ohne Druck


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600681
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6430150
EAN/GTIN:
     4063963001084
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
Standardqualität für den optimalen Versand von Begleitpapieren · Schutz vor Schmutz, Nässe und Beschädigung · Leichte Anbringung: Versandpapiere einlegen, aufkleben - fertig · Material: LDPE-Folie 60 µ, transparent · Silikonpapier 66 g/m²
Weitere Informationen:
Breite außen:
90 mm
Breite innen:
118 mm
DIN:
C7
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
3
Länge außen:
118 mm
Länge innen:
90 mm
Material:
LDPE Folie
Stärke:
60 µ
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertaschen ohne druck c7, begleitpapiertaschen c7, begleitpapiertasche, 64.301.50, 6430150, begleitpapier, begleitpapier-tasche, dokumente, dokumententaschen, dokutasche, huckepacktasche, lieferscheinmappe, lieferscheintasche, selbstklebetasche, warenbegleitpapiertaschen, warenbegleittasche, xt6430150
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04585*
€ 0,06135*
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03829*
€ 0,06356*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 45,84*
€ 103,08*
5 Tage
39
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 45,84*
€ 103,24*
Lager 5R7J8
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 71,04*
€ 113,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,64*
€ 135,2316
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 99,88*
€ 118,8572
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,60*
€ 116,144
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,32*
€ 112,2408
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 92,20*
€ 109,718
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 73,16*
€ 87,0604
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 72,26*
€ 85,9894
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,14*
€ 84,6566
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 71,06*
€ 84,5614
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 71,04*
€ 84,5376
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,03552* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.