| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-6430150 Herst.-Nr.: 6430150 EAN/GTIN: 4056705301504 |
| |
|
| | |
| Für optimalen Schutz und portofreien Versand Ihrer Begleitpapiere! - Zur sichtbaren und griffbereiten Anbringung von Begleitpapieren
- Sicherer Schutz vor Schmutz, Nasse und Beschadigung
- Leichtes Handling: Versandpapiere einlegen, aufkleben, fertig!
- Kein Adressaufkleber mehr nötig
- Die kraftvoll klebende Rückseite haftet auf allen Materialien
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Material: | LDPE Folie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertaschen ohne druck c7, begleitpapiertaschen c7, begleitpapiertasche, Huckepacktasche, Begleitpapier-Tasche, Dokumententaschen, Selbstklebetasche, Dokumente, Lieferscheinmappe, Begleitpapier, Dokutasche, 6430150, 64.30150, 64.301.50 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 2000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,04585* | € 0,06135* | | | | | | | | | 2000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,03829* | € 0,06356* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 45,84* | € 103,08* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 45,84* | € 103,24* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 45,84* | € 103,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 122,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|