Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatikkarton mit SK-Verschluss, braun, DIN A5, Qual. 1.20E


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
BildNormal
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600440
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5233058
EAN/GTIN:
     4063963014237
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
1-wellig, für Güter bis 20 kg · Mit je zwei Selbstklebestreifen zum sicheren Verschluss · Deckel und Automatikboden sind voll überlappend und bieten doppelten Schutz · Zusätzliche Einstecklasche am Boden sorgt für hohe Stabilität · Blitzschnell aufgerichtet durch Automatikboden · Leicht zu öffnen - auch bei Rückversand - durch Aufreisshilfe auf beiden Deckelklappenseiten · höhere Palettenmenge durch E-Welle
Weitere Informationen:
Breite innen:
153 mm
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
3,32
Höhe innen:
112 mm
Länge innen:
214 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
Jan 20
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, aufrichtekarton wellpappe, aufrichtekarton, aufrichtekarton 1 wellig, 52.330.58, 5233058, hin- und rückversand, karton, kartonage, online, online-karton, online-versandkarton, retoure, verpackung, versandkarton, versandverpackung, wellpappe, xt5233058
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0892*
€ 1,5792*
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,64*
4 Tage
55
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 17,88*
€ 52,96*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,52*
€ 52,96*
Lager 5R7J8
25
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 34,97*
€ 59,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,36*
€ 70,6384
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 56,69*
€ 67,4611
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,08*
€ 65,5452
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,57*
€ 54,2283
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,69*
€ 49,6111
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 36,18*
€ 43,0542
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 35,70*
€ 42,483
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 35,25*
€ 41,9475
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 34,97*
€ 41,6143
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,87425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.