Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut-Karton 2-wellig, 325 x 245 x 300 mm, Inhalt 23 l, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600323
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5017003
EAN/GTIN:
     4063963002197
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201
Beste Kraftliner-Qualität für hohe Belastungen und Anforderungen · Bauartgeprüfter Karton mit UN- und DOT-Kennzeichnung, auch Zulassung nach 4GV · Für den Transport gefährlicher Güter · Nach den Bestimmungen von IMDG-Code (Seeverkehr), ICAO-TI (Luftverkehr), RID (Eisenbahnverkehr), ADR (Strassenverkehr) · Nassfeste Verklebung, wasserabweisende Beschichtung der Aussendecke · Maximales Bruttogewicht bei Einsatz als 4GV-Verpackung: 8 kg · Maximales Bruttogewicht beim Verpacken von Stoffen hoher / mittlerer / geringer Gefährlichkeit: 17 kg / 25 kg / 35 kg · Bauart 23/17 · Die Verschlussvorschriften sind strikt einzuhalten, da diese ein Bestandteil der Zulassung sind (siehe weitere Bilder) · Zulassungen erhalten Sie auf Anfragen
Weitere Informationen:
Breite innen:
245 mm
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
8,92
Höhe innen:
300 mm
Länge innen:
325 mm
Material:
Wellpappe
Pappe:
2-wellig
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Karton, Gefahrgutkarton, fefco0201 2 wellig, fefco 0201, 325x245x300 gefahrgutkarton, 2-wellig, 5017003, 5070.03, 507003, gefahrengut, gefahrengutkarton, gefahrengutverpackung, gefahrengutverpackungen, gefahrgut, gefahrgutkarton, gefahrgutverpackung, gefahrgutverpackungen, karton, verpackung, verpackungsmaterial, xt5017003
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 5,84*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,74572*
€ 6,27572*
10
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 6,50*
Lager 5R7J8
100
10
€ 3,99*
ab € 4,59*
€ 6,72*
6 Tage
533
10
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 6,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xenial
5520061
ab € 0,87*
Ähnlich
TransPak
6940019
ab € 25,16*
Ähnlich
TransPak
5017002
ab € 2,85*
Ähnlich
TransPak
5017004
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.