Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut-Karton 1-wellig, 175 x 155 x 213 mm, Inhalt 6 l, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600321
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5017001
EAN/GTIN:
     4063963002173
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201
Beste Kraftliner-Qualität für hohe Belastungen und Anforderungen · Bauartgeprüfter Karton mit UN- und DOT-Kennzeichnung, auch Zulassung nach 4GV · Für den Transport gefährlicher Güter · Nach den Bestimmungen von IMDG-Code (Seeverkehr), ICAO-TI (Luftverkehr), RID (Eisenbahnverkehr), ADR (Strassenverkehr) · Nassfeste Verklebung, wasserabweisende Beschichtung der Aussendecke · Maximales Bruttogewicht bei Einsatz als 4GV-Verpackung: 3 kg · Maximales Bruttogewicht beim Verpacken von Stoffen hoher / mittlerer / geringer Gefährlichkeit: 5 kg / 8 kg / 8 kg · Bauart 6/5 · Die Verschlussvorschriften sind strikt einzuhalten, da diese ein Bestandteil der Zulassung sind (siehe weitere Bilder) · Zulassungen erhalten Sie auf Anfrage
Weitere Informationen:
Breite innen:
155 mm
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
5,02
Höhe innen:
213 mm
Länge innen:
175 mm
Material:
Wellpappe
Pappe:
1-wellig
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Karton, Gefahrgutkarton, gefahrgutkarton 175 x 155 x 213 mm, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, 2-wellig, 5017001, 5070.01, 507001, gefahrengut, gefahrengutkarton, gefahrengutverpackung, gefahrengutverpackungen, gefahrgut, gefahrgutkarton, gefahrgutverpackung, gefahrgutverpackungen, karton, kartonage, verpackung, verpackungsmaterial, xt5017001
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5R7J8
100
25
€ 3,99*
ab € 0,92*
€ 1,28*
25
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 2,32*
5 Tage
2419
25
€ 7,90*
ab € 0,87*
€ 2,33*
25
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 2,58*
12 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 2,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 32,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xenial
5520061
ab € 0,87*
Ähnlich
TransPak
6940019
ab € 25,04*
Ähnlich
TransPak
5017002
ab € 2,84*
Ähnlich
TransPak
5017003
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.