Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanister mit Verschluß, Kunststoff natur 5 l, Verschlussöffnung 51 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-5156782
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     331321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister 5l hdpe
kunststoffkanister 5 l
Robuster HDPE Kunststoff mit UN – Y Zulassung – für Füllgüter der Verpackungsgruppe II & III geeignet.Integrierte Sicke für bessere Stabilität und stapelbar durch Stapelnocken. Kunststoff natur (milchig-transparent) - Füllstand jederzeit erkennbar, Tragegriff, Luft- und wasserdicht, sowie geschmacks- und geruchsneutral, Etikettierbar, Für die Vorratshaltung und den Transport
Weitere Informationen:
Ausführung:
natur
Fassungsvermögen:
5 l
Material:
Kunststoff
Verschlussöffnung:
51 mm
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister, 331321, ausguß, auslauf, lagerung, leerkanister, ventil, wasserbehälter, wasserkanister, zapfhahn, zapfkanister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 72 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 144 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 288 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.