| |
|
| Artikel-Nr.: 5R7J8-5127548 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Isopropanol als Farblöser, Entfetter, Schimmelreiniger, Hygienische Flächendesinfektion, Universalreinigung, Nagellackentferner, Kleberesteentferner, Reinheitsgrad 99,9% - frei von Zusatzstoffen Bestens geeignet zur Schimmelbekämpfung, als Nagellackentferner, sowie als Reiniger, Lösungsmittel und Entfetter im professionellen Umfeld und im Haushalt Isopropylalkohol (IPA) verdunstet rückstandsfrei + schnell und hinterlässt keine unangenehmen Gerüche Vielseitig verwendbarer Reinigungsalkohol in höchster Qualität (Reinheitsgrad 99,9 %). Frei von Zusatzstoffen wie Duft- oder Farbstoffen ermöglicht IPA eine rückstandsfreie Reinigung, ohne unangenehme Gerüche zu hinterlassen. Isopropanol bekämpft Schimmelpilz an Wänden nachhaltig und gleichzeitig äußerst Nebenwirkungsarm (keine Clordämpfe!)! Viele Nagellacke werden zuverlässig und nagelschonend entfernt (keine Acetondämpfe!). Computerbauteile und Platinen werden gereinigt, ohne Elektronik und/oder Material anzugreifen. Isopropylalkohol kann auch, mit destiliertem Wasser verdünnt, hervorragend zum Reinigen von 7", 10" und 12" Vinyl-Schallplatten benutzt werden. Im KFZ-Bereich wird Isopropanol wegen seiner entfettenden und reingenden Eigenschaften hochgeschätzt. Anwendung: 2-Propanol kann sowohl mit Wasser verdünnt, wie auch unverdünnt verwendet werden Inhaltsstoffe: 99,9 % Isopropanol GHS - Signalwort Gefahr GHS - Gefahrenklasse GHS02 GHS - Gefahrenklasse GHS07 Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | Gefahr | Gebindeform: | Flasche | Gefahrenhinweis: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H319 Verursacht schwere Augenreizung | Liter: | 1 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Petrohol, Petrosol, Propol, Reinigungs-Alkohol, Reinigungsalkohol, isopropanol 1l, isopropanol, 173211, 2-propanol, bioalkoholreiniger, fettlöser, fettreiniger, intensivreiniger, isopropylalkohol, kleberestereiniger, maschinenreiniger, spezialreiniger, staubreiniger, teereiniger, werkstattreiniger, ölreiniger |
| | |
| |