Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanister mit Verschluß, Kunststoff natur 2,5 l, Verschlussöffnung 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-5113310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     331319
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister hdpe
kunststoffkanister
Robuster HDPE Kunststoff mit UN – Y Zulassung – für Füllgüter der Verpackungsgruppe II & III geeignet.Integrierte Sicke für bessere Stabilität und stapelbar durch Stapelnocken. Kunststoff natur (milchig-transparent) - Füllstand jederzeit erkennbar, Tragegriff, Luft- und wasserdicht, sowie geschmacks- und geruchsneutral, Etikettierbar, Für die Vorratshaltung und den Transport
Weitere Informationen:
Ausführung:
natur
Fassungsvermögen:
2,5 l
Material:
Kunststoff
Verschlussöffnung:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister 2,5l, 331319, ausguß, auslauf, lagerung, leerkanister, ventil, wasserbehälter, wasserkanister, zapfhahn, zapfkanister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.