Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel mit weißem Schriftfeld 300 x 400 mm, 50my, LDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-5080309
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
**Praktisch und Vielseitig: Druckverschlussbeutel mit weißem Schriftfeld aus LDPE** Verabschieden Sie sich von Unordnung und Unorganisiertheit! Unsere hochwertigen Druckverschlussbeutel mit weißem Schriftfeld aus LDPE (Low-Density-Polyethylen) sind die ultimative Lösung für Ihre Aufbewahrungs- und Organisationsbedürfnisse. Mit einem großzügigen Schriftfeld, das für mühelose Beschriftung und Identifizierung gestaltet wurde, helfen Ihnen diese Beutel, den Überblick über Ihre Gegenstände zu behalten und sie sicher aufzubewahren. **Eigenschaften und Vorteile:** 1. **Hochwertiges LDPE-Material:** Hergestellt aus strapazierfähigem LDPE, garantieren unsere Druckverschlussbeutel optimale Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Risse und Lecks. Sie können sich darauf verlassen, dass Ihre Gegenstände sicher und geschützt aufbewahrt werden. 2. **Praktischer Druckverschluss:** Dank des zuverlässigen Druckverschlusses können Sie die Beutel mühelos öffnen und schließen, und das so oft Sie möchten, ohne die Gefahr von Verschüttungen oder Unordnung. Sie bieten eine luft- und wasserdichte Versiegelung, um die Frische und Qualität Ihrer Gegenstände zu bewahren. 3. **Weißes Beschriftungsfeld:** Das großzügige weiße Schriftfeld ermöglicht eine klare und deutliche Kennzeichnung, was die Organisation und Identifizierung Ihrer Inhalte erheblich vereinfacht. Identifizieren Sie schnell und mühelos den Inhalt jedes Beutels, sei es in der Küche, im Büro, im Lager oder auf Reisen. 4. **Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten:** Ob für die Aufbewahrung von Lebensmitteln, Schmuck, Bastelmaterialien, elektronischen Geräten oder kleinen Gegenständen, diese Beutel sind vielseitig einsetzbar und passen sich Ihren unterschiedlichen Anforderungen an. 5. **Umweltfreundlich und wiederverwendbar:** Unsere Beutel aus LDPE-Material sind umweltfreundlich und wiederverwendbar, was bedeutet, dass Sie Ihre Gegenstände sicher aufbewahren und gleichzeitig einen positiven Beitrag zur Umwelt leisten können.
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Farbe:
transparent
Folie:
LDPE
Länge:
400 mm
Stärke:
50 my
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, pe-beutel wiederverschließbar, druckbandbeutel, 8122501, 8258875
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0616*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,10844*
€ 0,12904
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,10744*
€ 0,12785
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0977*
€ 0,11626
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,08432*
€ 0,10034
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,07494*
€ 0,08918
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.