Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiringe rot 1mm Durchmesser: 40mm (ca 3600 St./kg)


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-5051891
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     171481
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband rot
gummiband
Besonders flexibel und vielseitig einsetzbar · Ideal zum Bündeln, Verbinden, Verschliessen, Fixieren, Stabilisieren etc.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Ø:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: 171481, gummi, gummibänder, gummiring, gummis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Kilogramm
1 Kilogramm enthält 3.600 Stück (ab € 0,00149* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 9,78*
€ 11,64
pro Kilogramm
ab 2 Kilogramm
€ 9,59*
€ 11,41
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 8,89*
€ 10,58
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 8,21*
€ 9,77
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 7,99*
€ 9,51
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 7,70*
€ 9,16
pro Kilogramm
ab 300 Kilogramm
€ 7,14*
€ 8,50
pro Kilogramm
ab 600 Kilogramm
€ 6,85*
€ 8,15
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 5,34*
€ 6,35
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.