Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Jumbo Großrolle 2-lg. Recycling, hochweiß 380m, Batt 9 x 22cm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-5040111
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Großrolle
Toilettenpapier-Jumborollen
toilettenpapier-großrollen 2-lagig
toilettenpapier großrolle
Erleben Sie ultimative Weichheit und Nachhaltigkeit mit unserem Toilettenpapier Jumbo Großrolle 2-lagig, hergestellt aus hochweißem Recyclingmaterial. Diese Großrolle mit beeindruckenden 380 Metern Länge ist perfekt für den anspruchsvollen Gebrauch in Büros, Restaurants und anderen öffentlichen Einrichtungen. Verlassen Sie sich auf die Qualität und Umweltfreundlichkeit dieses Produkts. Produkteigenschaften: - 2-lagiges Toilettenpapier für maximale Weichheit und Komfort - Hergestellt aus hochweißem Recyclingmaterial für Umweltbewusstsein - Jumbo Großrolle mit beeindruckenden 380 Metern Länge für langanhaltende Nutzung - Praktische Packung mit 9 Rollen, jedes mit einem Durchmesser von 22 Zentimetern - Ideal für den Einsatz in Büros, Restaurants und anderen öffentlichen Einrichtungen
Weitere Informationen:
Breite:
9 cm
Farbe:
hochweiß
Inhalt:
6 Ro/Pk
Länge:
380 m
Qualität:
2-lagig
Ø:
27 cm
Weitere Suchbegriffe: toilettenpapier-jumborollen recycling, 170813, großrollen, jumbo-toilettenpapier, klopapier, wc papier, wc-papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
1 Rolle enthält 380 Meter (ab € 0,0075* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Rolle
ab 252 Rollen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.