Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Verpackungschips grün 100% biologisch abbaubar 500 l


Menge:  Säcke  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-5039521
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5901549733013
Suchbegriffe:
Bio-Verpackungschips
Styroporchips
Verpackungschips
styroporchips 500 liter
Weltweit werden Verpackungsmaterialien zur Warensicherung beim Transport durch Firmen angewendet. Skropak ist eine Lösung, die in mehreren Branchen die Anwendung findet, von Zubehör für Kinder oder Pflegemittel, über elektronische Geräte, bis zu Werkzeugen. Durch die entsprechend vorbereitete Zusammensetzung und Form des Granulates sichert unser Produkt hervorragend die Sendung, indem es problemlos jeden Hohlraum erfüllt. Dadurch schützt es eine Ware gegen Beschädigung. Eigenschaften: - leicht, widerstandsfähig, antistatisch - hervorragende Sicherung von Postsendungen - einfach, schnell und preiswert in der Anwendung - schützt die Waren unabhängig von ihrer Größe und Form - gut geeignet für alle Sendungstypen, einschließlich Flugsendungen - umweltfreundlich, hergestellt auf Basis der Stoffe pflanzlicher Herkunft - biologisch abbaubar und kompostierbar - gewährt dem Postempfänger viele Alternativen der sicheren Entsorgung Das Füllmaterial Skropak ist Normgerecht mit PN-EN 13432 und ASTM D6400-12 Umweltfreundlich Skopak ist ein umweltfreundliches, beim Transport zur Warensicherung bestimmtes Material. Skropak wird aus Stoffen pflanzlicher Herkunft hergestellt und somit ist es voll biologisch abbaubar und ungiftig. Nach der Erfüllung seiner Funktion ist Skropak wiederverwendbar. Es kann aber auch einfach und sicher durch Kompostierung oder Zersetzung mit Wasser entsorgt werden. Skropak beinhaltet keine toxischen Substanzen und damit wird das Risiko reduziert, zu Reizungen bei Kindern zu führen. Das Produkt ist auch für Haushaltstiere sicher. Durch die Verwendung der einfach erneubaren Rohstoffquellen wird bei der Herstellung von Skropak die Strategie der nachhaltigen Entwicklung unterstützt. Die Benutzung von unseren Verpackungschips hat also eine geringe Auswirkungen auf die Umwelt, angefangen von Äckern bis zu Lieferungsstellen.
Weitere Informationen:
Liter:
500
Material:
pfanzliche Basis
Weitere Suchbegriffe: styroporchips, 183612, bio, biochips, biofill, bioflocken, flo-pack, flo-pak, flopack, flopak, füllchips, füllmaterial, füllstoff, natur, naturfill, polster, polsterchips, styropor, styroporflocken, stüropor, stüroporflocken, verpackungs chips, verpackungschips, verpackungsflocken, warenschutz, ökochips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,17*
  
Preis gilt ab 25.000 Säcke
1 Sack enthält 500 Liter (ab € 0,03034* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 50 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Säcke
€ 28,07*
€ 33,40
pro Sack
ab 100 Säcke
€ 27,70*
€ 32,96
pro Sack
ab 120 Säcke
€ 23,08*
€ 27,47
pro Sack
ab 240 Säcke
€ 15,87*
€ 18,89
pro Sack
ab 250 Säcke
€ 15,70*
€ 18,68
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 15,42*
€ 18,35
pro Sack
ab 25000 Säcke
€ 15,17*
€ 18,05
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.