Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsäcke blau 25 St./Rolle perforiert 700mm x 1100mm 120ltr LDPE ( =>93% Recycling-Regranulat ) mit blauen Engel Typ 60 / ca. 29my


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-5027826
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     160458
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Unsere LDPE Abfallsäcke sind die perfekte Lösung für die saubere und effiziente Entsorgung von Abfällen. Mit ihrer hervorragenden Qualität und strapazierfähigen Konstruktion sind sie vielseitig einsetzbar und ideal für den privaten und gewerblichen Gebrauch. - Hergestellt aus hochwertigem LDPE (Niedrigdichte Polyethylen), sind diese Abfallsäcke äußerst robust und reißfest. - Die Säcke haben eine großzügige Größe von 60 Litern, was sie ideal für die Sammlung von Müll in Küchen, Badezimmern, Büros und anderen Bereichen macht. - Dank ihrer starken Verschlusskrawatte bleiben Ihre Abfälle sicher und geruchsfrei verschlossen, bis sie entsorgt werden. - Diese Abfallsäcke sind umweltfreundlich und recycelbar, und sie helfen dabei, Abfall zu reduzieren und die Umwelt zu schonen. - In einer praktischen Rolle verpackt, sind sie leicht zu lagern und bei Bedarf schnell zur Hand. Unsere LDPE Abfallsäcke sind die ideale Wahl für eine bequeme und hygienische Müllentsorgung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
perforiert, auf Rolle
Breite:
700 mm
Farbe:
blau
Fassungsvermögen:
120 l
Folie:
LDPE
Inhalt:
25 St/Ro
Länge:
1000 mm
Stärke:
ca.35 µm
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, 160458, abfallbeutel, abfallsack, abfallsammler, abfallsäcke, abfalltüte, entsorgungssack, entsorgungssäcke, müllbeutel, müllbeutel blau, müllsack, müllsäcke, mülltüten, plastikbeutel, plastiksäcke, plastiktüte, säcke, tüte, wertstoffsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,10813*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,23919*
€ 0,28464
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,21919*
€ 0,26084
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,20318*
€ 0,24178
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,19718*
€ 0,23464
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18617*
€ 0,22154
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,17817*
€ 0,21202
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,15715*
€ 0,18701
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,13613*
€ 0,16199
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,10813*
€ 0,12867
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.