Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel 150 x 220 mm, 50my, LDPE, PE-Recycling-Symbol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-5007026
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
**Praktische Lagerung mit Druckverschlussbeuteln aus LDPE!** Die hochwertigen Druckverschlussbeutel aus LDPE (Niedrigdichte-Polyethylen) sind die perfekte Lösung für die Aufbewahrung und Organisation verschiedenster Gegenstände. Mit ihrem zuverlässigen Verschlusssystem ermöglichen sie eine einfache und schnelle Handhabung, während sie gleichzeitig einen sicheren Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz bieten. **Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten:** Diese transparenten Beutel eignen sich hervorragend für den Einsatz in Haushalten, Büros, Werkstätten und Industriebetrieben. Sie sind ideal für die Lagerung von Lebensmitteln, Schmuck, Elektronikzubehör, Schrauben, Nägeln, kleinen Ersatzteilen, Kosmetika und vielem mehr. Die vielseitigen Größenoptionen ermöglichen die praktische Aufbewahrung und Organisation von Gegenständen unterschiedlicher Formen und Größen. **Robuste Konstruktion und Zuverlässigkeit:** Hergestellt aus strapazierfähigem LDPE-Material, sind diese Beutel äußerst robust und widerstandsfähig gegenüber Durchstichen und Rissen. Ihr zuverlässiges Verschlusssystem gewährleistet, dass die gelagerten Gegenstände sicher verschlossen und vor äußeren Einflüssen geschützt sind. **Transparenz für müheloses Auffinden:** Dank ihrer transparenten Oberfläche ermöglichen die Druckverschlussbeutel eine unkomplizierte Sichtbarkeit des Inhalts, was das Auffinden und die Identifizierung gesuchter Gegenstände erleichtert. Dies spart wertvolle Zeit und sorgt für eine effiziente Nutzung des Lagerplatzes. **Umweltfreundliche Option:** Unsere LDPE-Druckverschlussbeutel sind recyclebar und umweltfreundlich, was sie zu einer nachhaltigen Lösung für die Aufbewahrung und Organisation macht.
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Farbe:
transparent
Folie:
LDPE
Länge:
220 mm
Stärke:
50 my
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlussbeutel 50my 150x220mm, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 150x220mm, 201377, beutel ldpe, beutel reißfest, druckverschlussbeutel, folienbeutel, folientüte, kunststoffbeutel, kunststofftüte, ldpe beutel, ldpe tüte, pe beutel, pe-tüte, plastikbeutel, polybeutel, polyethylen beutel, polyetyhlen tüte, reißfester beutel, schutzbeutel, schutztüte, tüte, tüte ldpe, versandbeutel, versandtüte, verschließbar, wiederverschliessbarer beutel, wiederverschließbar, wiederverschlussbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,01733*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,03694*
€ 0,04396
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,03664*
€ 0,0436
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,02583*
€ 0,03074
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,02473*
€ 0,02943
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,02206*
€ 0,02625
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,02063*
€ 0,02455
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,01733*
€ 0,02062
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.