Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-94220600 Herst.-Nr.: IDG 600 EAN/GTIN: 8023251002427 |
| |
|
| | |
| - Line-Interactive Technologie - Leistung: 600 VA / 360 Watt - Überbrückungszeit bei Last von 100% / 70 % / 50%: 4 / 7 / 13 Minuten - Überwachungs- und Shutdownsoftware PowerShield - USB Schnittstelle - Eingang: 1 x Kaltgeräte-Stecker 10A (C14) - Ausgang: 4 x Kaltgeräte-Buchsen 10A (C13) - Einschaltmöglichkeit ohne Netz (Kaltstart) - Schutzfilter für Netzwerk, Telefon, Modem - Maße (B x H x T): 90 x 232 x 192 mm Weitere Informationen: | | Riello Power Systems GmbH: | DE-31364850 | Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt: | Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen | Riello: | Riello |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5NTW5 | | | | | | € 4,95* | ab € 79,95* | € 102,14* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 87,21* | € 111,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 90,79* | € 116,14* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 98,14* | € 125,69* | | | | | 40 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,61* | € 127,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5NTW5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5NTW5 | | Versand: Lager 5NTW5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|