Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riello UPS iDialog IDG 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3615252
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     IDG 600
EAN/GTIN:
     8023251002427
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die USV iDialog wurde für den Schutz von PCs und kritischen Peripheriegeräten in Heim- und kleinen Büroumgebungen entwickelt. iDialog ist einfach zu installieren und bietet einen leistungsstarken, wirtschaftlichen Schutz.
Riello UPS iDialog IDG 600 - USV - Wechselstrom 230 V - 360 Watt - 600 VA - USB - Ausgangsanschlüsse: 4 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
USV - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
USB
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
2 x Stromkabel - extern ¦ USB-Kabel - extern
Kennzeichnung
GS, NEMKO, IEC 62040-2 class B, IEC 62040-1-1
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
PowerShield3
Erforderliches Betriebssystem
SunSoft Solaris, Novell NetWare, Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 95/98/ME/2000/XP, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Vista / 7
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
0 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Batterie
Technologie
Bleisäure
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich
+ 20% / - 25%
Wechselstrom 220-240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 230 V 50/60 Hz
Schutzschaltung
Sicherung
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
4 x Strom IEC 60320 C13 (USV und Überspannung)
Ausgabe Wellenform
Schrittweise Annäherung an eine Sinuswelle
Überspannungsschutz für Datenleitungen
Netzwerk - RJ-45
Leistungskapazität
360 Watt / 600 VA
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Stromversorgung
Abmessungen und Gewicht
Breite
9 cm
Tiefe
23.2 cm
Höhe
19.2 cm
Gewicht
3.2 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
30 cm
Transporttiefe
13.8 cm
Transporthöhe
27.8 cm
Transportgewicht
3.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B
Weitere Suchbegriffe: ups
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.