| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-936KE501 Herst.-Nr.: D150C EAN/GTIN: 4012932135787 |
| |
|
| | |
| - hohe Ausgangsleistung - findet Kabel auch unter Putz - Signaleinspeisung auf aktive Telefonlinien - Überspannungsschutz bis zu 400 V - Alarm LED bei Spannungen > 100 V - Signal LED mit Störsignal Filter - Taschenlampen Funktion - Lieferumfang: Easytest500, Probe510, stabile Schutztasche Weitere Informationen: | | Kurth Electronic: | DE-23728210 | Kurth | Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt: | Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, kabelader prüfgerät, [02-INST], Installation, [OUTILS], Tools, and, network, testers, [TES], Testers |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 172,02* | € 204,21* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 171,24* | € 204,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 174,89* | € 213,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 189,37* | € 223,65* | | | | Lager 5NTW5 | | | | | | Frei Haus | ab € 193,94* | € 230,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5NTW5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5NTW5 | | Versand: Lager 5NTW5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|