| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-815603 Herst.-Nr.: 815603 EAN/GTIN: 3548388156034 |
| |
|
| | |
| - Kopf in 5 Positionen arretierbar: 0, 45, 90, 135 oder 180 Grad - Ergonomischer rutschfester Griff - Stecknüsse: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 mm - Spitzentyp A (flach): 5 - 6 mm - Spitzentyp B (Phillips): PH1 - PH2 - L-Spitze (Pozi): PZ1 - PZ2 - Bit Typ C (Torx): T10 - T15 - T20 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenschraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx, [02-INST], Installation, [OUTILS], Tools, and, network, testers, [OUTDTL], Retail, tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5NTW5 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,92* | € 17,08* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 26,14* | € 35,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5NTW5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5NTW5 | | Versand: Lager 5NTW5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|