| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-808019 Herst.-Nr.: 808019 EAN/GTIN: 3548388080193 |
| |
|
| | |
| - Kabel: H05VVF 3 x 1,5 mm2 - Stromstärke: 16 A - Mantel: PVC - CEE 7/7 Stecker an IEC19 Buchse Weitere Informationen: | | exertis Connect GmbH: | DE-95504900 | Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt: | Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen | Exertis Connect: | Exertis Connect |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, kaltgeräte-zuleitung 3m, kaltgeräte zuleitung, schuko-stecker schwarz, [06-ELEC], Electrical, equipment, [CBLMUTELEC], Power, cords, and, power, strips, [CRDSEC], AC, Cords |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5NTW5 | | | | | | € 4,95* | ab € 7,02* | € 10,15* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,91* | € 28,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5NTW5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5NTW5 | | Versand: Lager 5NTW5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|