| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-690025 Herst.-Nr.: PRU53402533029925 EAN/GTIN: 4048889015797 |
| |
|
| | |
| - einteiliges Band mit unterschiedlichen Seiten (eine Seite Klett-Haken, andere Seite weiches Gewebe) - Band haftet wenn unterschiedliche Seiten aufeinander gedrückt werden - keine Beeinträchtigung der Messwerte durch Druckstellen am Kabel - dadurch ideal auch für LWL - kein Montagewerkzeug erforderlich, Band kann mit einer Schere gekürzt werden - wiederverwendbar (kann jederzeit geöffnet und geschlossen werden) - Farbe schwarz - Breite 25mm - auf praktischer 25 m Rolle |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, klettkabelbinder schwarz velcro, kabelbinderklett schwarz, kabelbinderklett velcro, [02-INST], Installation, [OUTILS], Tools, and, network, testers, [OUTILSDIV], Other, tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5NTW5 | | | | | | € 4,95* | ab € 26,85* | € 37,52* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 34,16* | € 46,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5NTW5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5NTW5 | | Versand: Lager 5NTW5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|