| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-48600163 Herst.-Nr.: 49701 EAN/GTIN: 0023942497011 |
| |
|
| | |
| Ideal zum Laden von Tablets, Smartphone, Spielkonsolen usw., im Büro, zu Hause oder unterwegs - 30 W PD 3.0 und QC 3.0 USB-Wandladegerät mit 4 Anschlüssen und fest montiertem EU-Stecker - unterstützt das gleichzeitige Laden von bis zu 4 Geräten mit einer Ausgangsleistung von insgesamt maximal 30 W - Mit 1x USB-C-Anschluss (PD 3.0 bis zu 20 W) und drei USB-A-Anschlüssen (1 x USB-A QC 3.0 bis zu 18 W, 2 x USB-A bis zu 10 W), Ausgangsleistung bis zu 30 W - mit vier Schutzsystemen ausgestattet: Überstromschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz und Übertemperaturschutz - eingeschränkte 2-Jahres-Garantie |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, ladegerät usb 30watt, ladegerät usb, [01-MOBI], Mobility, [ACCTABLET], Smartphone, and, tablet, accessories, [ALIMTABLET], chargers, an |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5NTW5 | | | | | | € 4,95* | ab € 8,63* | € 12,48* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,22* | € 13,29* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,46* | € 14,99* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,47* | € 15,01* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 11,29* | € 16,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5NTW5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5NTW5 | | Versand: Lager 5NTW5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|