Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-43700614 Herst.-Nr.: 356.904 EAN/GTIN: 4016514074723 |
| |
|
| | |
| - Leitungsquerschnitt: 1,0mm² - Leistungslänge: 2,0 m - Stecker: C14 - Kupplung: C13 - Farbe: grau Weitere Informationen: | | Bachmann GmbH: | DE-16779154 | Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt: | Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen | Bachmann: | Bachmann |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-60320 C14, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, bachmann 2m verlängerungskabel, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, [06-ELEC], Electrical, equipment, [CBLMUTELEC], Power, cords, and, power, strips, [CRDSEC], AC, Cords |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,35* | € 7,68* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,60* | € 7,98* | | | | Lager 5NTW5 | | | | | | € 4,95* | ab € 6,17* | € 8,74* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 6,26* | € 8,87* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 6,83* | € 9,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5NTW5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5NTW5 | | Versand: Lager 5NTW5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|