Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-43200320 Herst.-Nr.: 5021013 EAN/GTIN: 4013674003747 |
| |
|
| | |
| - wesentlich höhere Leistung und Lebensdauer im Vergleich zu bisherigen Alkaline Batterien - Einsatzfähigkeit auch bei extremen Temperaturen von +60°C bis -40°C - Lagerfähigkeit bis zu 10 Jahre - besonders geeignet für Geräte mit kurzzeitig hohem Energieverbrauch, wie Blitzgeräte, Digitalkameras usw. - bis zu 35% leichter als Alkaline-Batterien Weitere Informationen: | | ANSMANN AG: | DE-32056780 | Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt: | Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen | Ansmann: | Ansmann |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Defibrillator Akku, Defibrillator Batterie, Defibrillatorakku, Defibrillatorbatterie, Lithium Batterie, ansmann akku aaa lithium, aaa batterie, ansmann aaa batterie, [06-ELEC], Electrical, equipment, [BATPILE], Batteries, &, chargers, [PILACC], and |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,525* | € 2,635* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,03* | € 4,85* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 3,26* | € 5,22* | | | | Lager 5NTW5 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,31* | € 5,29* | | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,71* | € 5,755* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5NTW5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5NTW5 | | Versand: Lager 5NTW5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|