Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C PoE Splitter, 5 V Ausgangsspannung, 100/10 Mbit/s, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-C PoE Splitter, 5 V Ausgangsspannung, 100/10 Mbit/s, weiß
Artikel-Nr.:
     5NTW5-305045
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     305045
EAN/GTIN:
     3548383050450
Suchbegriffe:
PoE Splitter
Power over Ethernet Splitter
RJ-45 Splitter
rj-45 splitter
- für Tablet-PCs, Mobilgeräte, IoT-Geräte und andere USB-C DC 5V-Geräte - Ausgangsleistung 5 V DC, 2,0 A (typisch) / 2,5 A (maximal) über den USB-C-Stecker - trennt das PoE-Signal auf in Daten (RJ45) und Spannung (USB) - 100/10 Mbit/s - Pinbelegung und Polarität: 4/5(+), 7/8(-) oder 3/6(+), 1/2(-) - zulässige DC-Eingangsspannung: 40-57 V DC - Anschlüsse: Eingang: 1x RJ45 Buchse Ausgang: 1x RJ45 Stecker, 1x USB-C Stecker
Weitere Suchbegriffe: [03-RFIL], Wired, network, [ACTRE], Active, accessories, [ACTREDIV], Other, active, accessori
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.