| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-191805 Herst.-Nr.: 191805 EAN/GTIN: 3548381918059 |
| |
|
| | |
| Druckluftspray: - gründliche Reinigung von Tastaturen, Druckern, PC-Gehäusen, Kopierern, Faxgeräten usw. - Benutzung auch auf dem Kopf stehend möglich - Lieferung mit Sprühkopfverlängerung - Inhalt: 125 ml netto, 520 ml brutto Schaumreiniger: - für Büro- und Computeroberflächen, Tastaturen, Bildschirme, Hüllen... - auch auf Teppichen, lackierten Oberflächen und Möbeln wirksam (nicht bei poliertem Holz verwenden!) - entfernt Flecken aus Teppichen und von Metallen und Kunststoffen - Inhalt: 500 ml netto, 650 ml brutto |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Spray, Druckluftreiniger, Druckluftspray, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Zubehörset Druckluftspray, reinigungsspray 125ml, zubehörset druckluftspray, druckgasreiniger 125ml, [01-CONSO], Office, supplies, [NETTOYAG], Cleaning, [NETTOYANTS], products |
| | |
| |