Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-190329 Herst.-Nr.: 7313550 EAN/GTIN: 4034303029563 |
| |
|
| | |
| Eine große Energiereserve zum Laden von bis zu 2 Geräten gleichzeitig über die 2 USB-Ausgangsanschlüsse USB Typ-A und USB Typ-C - Li-Polymer Akku - Kapazität: 20.000 mAh / 3.7 V - Eingang: 1x USB C, 1x Micro USB - Ausgang: 1x USB A, 1x USB C - Pass-Through Charging: die Power Bank kann geladen werden, während sie ein mobiles Gerät lädt - 4 LEDs als Lade- und Entladestandanzeige - Maße (B x H x T): 70 x 128 x 25,2 mm - Gewicht: 343 g - mit USB A auf USB C Ladekabel |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lithium polymer akku, intenso powerbank, [01-MOBI], Mobility, [ACCTABLET], Smartphone, and, tablet, accessories, [POWERBANK], PowerBank |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,23* | € 21,56* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 17,78* | € 24,08* | | | | Lager 5NTW5 | | | | | | € 4,95* | ab € 17,81* | € 24,09* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,95* | € 24,27* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 20,38* | € 27,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5NTW5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5NTW5 | | Versand: Lager 5NTW5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|