| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-059832 Herst.-Nr.: 059832 EAN/GTIN: 3548380598320 |
| |
|
| | |
| - Komfortable Schaumstoff-Ohrpolster - Entwickelt für Multimedia-Anwendungen - Kompatibel mit allen Smartphones mit einer 3,5mm Klinkenbuchse - Anschluss: 3,5-mm-Stereoklinke 4pol. - Bandbreite: 18 Hz - 20 kHz - Impedanz: 32 Ohm - Kabellänge: 1,2 m - Schalldruckpegel: 95 dB +/- 3dB |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Earphone, In-Ear Headset, InEar-Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, ohrhörer schwarz 3,5 mm klinke, earphone, earphone schwarz, [01-PERI], Peripherals, [PERIFAUDIO], Audio, peripherals, [CASQMICPC], Headsets/, Microphones |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5NTW5 | | | | | | € 4,95* | ab € 0,76* | € 1,29* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 14,25* | € 20,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5NTW5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5NTW5 | | Versand: Lager 5NTW5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|