| |
|
| Artikel-Nr.: 5MKLB-640220-C Herst.-Nr.: 640220-C EAN/GTIN: 4028574313865 |
| |
|
| | |
| TOP-BOX - mit Deckel - Länge x Breite x Höhe 68,5 x 48,5 x 22,0 cm - Inhalt 42 l - EPP - TOP-BOX
- mit Deckel
- EPP
- Länge x Breite x Höhe 68,5 x 48,5 x 22,0 cm
- Inhalt 42 l
Weitere Informationen: | | Material: | EPP | Abm.: | 68,5 x 48,5 x 22,0 cm | Inhalt: | 42 l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,27* | € 43,69* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 33,33* | € 44,98* | | | | Lager 5MKLB | | | | | | € 9,90* | ab € 39,61* | € 52,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5MKLB | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5MKLB | | Versand: Lager 5MKLB | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 85,00* | € 9,90* |
Mindestbestellwert: € 85,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|