Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratpfanne - Ø 280 mm - Länge x Breite x Höhe 51,0 x 28,0 x 5,0 cm - Edelstahl / Aluminiumguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratpfanne - Ø 280 mm - Länge x Breite x Höhe 51,0 x 28,0 x 5,0 cm - Edelstahl / Aluminiumguss
Bratpfanne - Ø 280 mm - Länge x Breite x Höhe 51,0 x 28,0 x 5,0 cm - Edelstahl / Aluminiumguss
Artikel-Nr.:
     5MKLB-531077-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     531077-C
EAN/GTIN:
     4028574312042
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne

Bratpfanne - Ø 280 mm - Länge x Breite x Höhe 51,0 x 28,0 x 5,0 cm - Edelstahl / Aluminiumguss

  • Bratpfanne
    • Ø 280 mm
    • Edelstahl / Aluminiumguss
    • Länge x Breite x Höhe 51,0 x 28,0 x 5,0 cm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl / Aluminiumguss
Abm.:
51,0 x 28,0 x 5,0 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,25*
€ 60,30*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 49,73*
€ 62,13*
Lager 5MKLB
37
€ 17,50*
ab € 55,35*
€ 69,13*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 17,50*
ab € 180,00*
€ 7,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.