Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratpfanne - Ø 240 mm - Länge x Breite x Höhe 49,0 x 24,0 x 5,0 cm - Edelstahl / Aluminiumguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratpfanne - Ø 240 mm - Länge x Breite x Höhe 49,0 x 24,0 x 5,0 cm - Edelstahl / Aluminiumguss
Bratpfanne - Ø 240 mm - Länge x Breite x Höhe 49,0 x 24,0 x 5,0 cm - Edelstahl / Aluminiumguss
Artikel-Nr.:
     5MKLB-531076-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     531076-C
EAN/GTIN:
     4028574312035
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne

Bratpfanne - Ø 240 mm - Länge x Breite x Höhe 49,0 x 24,0 x 5,0 cm - Edelstahl / Aluminiumguss

  • Bratpfanne
    • Ø 240 mm
    • Edelstahl / Aluminiumguss
    • Länge x Breite x Höhe 49,0 x 24,0 x 5,0 cm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl / Aluminiumguss
Abm.:
49,0 x 24,0 x 5,0 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,43*
€ 48,36*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 39,77*
€ 49,81*
Lager 5MKLB
46
€ 17,50*
ab € 44,29*
€ 55,32*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 17,50*
ab € 180,00*
€ 7,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.