Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stielkasserolle - Ø 160 mm - Länge x Breite x Höhe 36,0 x 16,0 x 7,0 cm - Inhalt 1,4 l - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stielkasserolle - Ø 160 mm - Länge x Breite x Höhe 36,0 x 16,0 x 7,0 cm - Inhalt 1,4 l - Edelstahl
Stielkasserolle - Ø 160 mm - Länge x Breite x Höhe 36,0 x 16,0 x 7,0 cm - Inhalt 1,4 l - Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5MKLB-531030-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     531030-C
EAN/GTIN:
     4028574302111
Suchbegriffe:
Kasserolle
Kasserolle Gastronomie
Stiel-Kasserolle
Stiel-Topf

Stielkasserolle - Ø 160 mm - Länge x Breite x Höhe 36,0 x 16,0 x 7,0 cm - Inhalt 1,4 l - Edelstahl

  • Stielkasserolle
    • Ø 160 mm
    • Edelstahl
    • Länge x Breite x Höhe 36,0 x 16,0 x 7,0 cm
    • Inhalt 1,4 l
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
36,0 x 16,0 x 7,0 cm
Inhalt:
1,4 l
Weitere Suchbegriffe: Stielkasserolle, Stieltopf, kasserolle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
51
€ 4,95*
ab € 17,96*
€ 23,56*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,50*
€ 24,30*
Lager 5MKLB
85
€ 17,50*
ab € 23,77*
€ 31,22*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 17,50*
ab € 180,00*
€ 7,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.