Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratentopf - Ø 320 mm - Länge x Breite x Höhe 44,5 x 32,0 x 15,0 cm - Inhalt 12,0 l - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratentopf - Ø 320 mm - Länge x Breite x Höhe 44,5 x 32,0 x 15,0 cm - Inhalt 12,0 l - Edelstahl
Bratentopf - Ø 320 mm - Länge x Breite x Höhe 44,5 x 32,0 x 15,0 cm - Inhalt 12,0 l - Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5MKLB-531024-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     531024-C
EAN/GTIN:
     4028574302104
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf

Bratentopf - Ø 320 mm - Länge x Breite x Höhe 44,5 x 32,0 x 15,0 cm - Inhalt 12,0 l - Edelstahl

  • Bratentopf
    • Ø 320 mm
    • Edelstahl
    • Länge x Breite x Höhe 44,5 x 32,0 x 15,0 cm
    • Inhalt 12,0 l
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
44,5 x 32,0 x 15,0 cm
Inhalt:
12,0 l
Weitere Suchbegriffe: bratentopf 11l, braten topf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
11
€ 4,95*
ab € 49,58*
€ 62,39*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 51,40*
€ 64,27*
Lager 5MKLB
35
€ 17,50*
ab € 58,49*
€ 73,64*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 17,50*
ab € 180,00*
€ 7,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.