Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratentopf - Ø 160 mm - Länge x Breite x Höhe 24,5 x 16,0 x 8,0 cm - Inhalt 1,6 l - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratentopf - Ø 160 mm - Länge x Breite x Höhe 24,5 x 16,0 x 8,0 cm - Inhalt 1,6 l - Edelstahl
Bratentopf - Ø 160 mm - Länge x Breite x Höhe 24,5 x 16,0 x 8,0 cm - Inhalt 1,6 l - Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5MKLB-531020-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     531020-C
EAN/GTIN:
     4028574302067
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf

Bratentopf - Ø 160 mm - Länge x Breite x Höhe 24,5 x 16,0 x 8,0 cm - Inhalt 1,6 l - Edelstahl

  • Bratentopf
    • Ø 160 mm
    • Edelstahl
    • Länge x Breite x Höhe 24,5 x 16,0 x 8,0 cm
    • Inhalt 1,6 l
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
24,5 x 16,0 x 8,0 cm
Inhalt:
1,6 l
Weitere Suchbegriffe: braten topf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
11
€ 4,95*
ab € 18,35*
€ 24,21*
Lager 5MKLB
108
€ 17,50*
ab € 18,86*
€ 24,95*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 22,90*
€ 30,23*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 17,50*
ab € 180,00*
€ 7,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.