Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochtopf - Ø 320 mm - Länge x Breite x Höhe 44,0 x 32,0 x 32,0 cm - Inhalt 25,0 l - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kochtopf - Ø 320 mm - Länge x Breite x Höhe 44,0 x 32,0 x 32,0 cm - Inhalt 25,0 l - Edelstahl
Kochtopf - Ø 320 mm - Länge x Breite x Höhe 44,0 x 32,0 x 32,0 cm - Inhalt 25,0 l - Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5MKLB-531004-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     531004-C
EAN/GTIN:
     4028574301978
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf

Kochtopf - Ø 320 mm - Länge x Breite x Höhe 44,0 x 32,0 x 32,0 cm - Inhalt 25,0 l - Edelstahl

  • Kochtopf
    • Ø 320 mm
    • Edelstahl
    • Länge x Breite x Höhe 44,0 x 32,0 x 32,0 cm
    • Inhalt 25,0 l
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
44,0 x 32,0 x 32,0 cm
Inhalt:
25,0 l
Weitere Suchbegriffe: fleischtopf 25l, fleisch topf, Kochtopf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
11
€ 4,95*
ab € 83,16*
€ 101,62*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 86,15*
€ 104,71*
Lager 5MKLB
22
€ 17,50*
ab € 92,41*
€ 112,57*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,30*
€ 131,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 17,50*
ab € 180,00*
€ 7,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.