Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Deckel - Länge x Breite x Höhe 17,6 x 16,2 x 2,5 cm - GN 1/6 (176 x 162 mm) - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Deckel - Länge x Breite x Höhe 17,6 x 16,2 x 2,5 cm - GN 1/6 (176 x 162 mm) - Edelstahl
GN-Deckel - Länge x Breite x Höhe 17,6 x 16,2 x 2,5 cm - GN 1/6 (176 x 162 mm) - Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5MKLB-530256-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     530256-C
EAN/GTIN:
     4028574301794
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel edelstahl

GN-Deckel - Länge x Breite x Höhe 17,6 x 16,2 x 2,5 cm - GN 1/6 (176 x 162 mm) - Edelstahl

  • GN-Deckel
  • Edelstahl
  • Länge x Breite x Höhe 17,6 x 16,2 x 2,5 cm
  • GN 1/6 (176 x 162 mm)
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
17,6 x 16,2 x 2,5 cm
GN-Abm.:
GN 1/6 - 176 x 162
Weitere Suchbegriffe: gn deckel, gn-deckel 1/6
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 5,66*
€ 6,95*
11 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 5,88*
€ 8,90*
Lager 5MKLB
334
1
€ 9,90*
ab € 6,21*
€ 9,36*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.