| |
|
| Artikel-Nr.: 5MKLB-385035-C Herst.-Nr.: 385035-C EAN/GTIN: 4028574328432 |
| |
|
| | |
| Transportwagen - 18 Auflagen GN 1/1 - Länge x Breite x Höhe 53,0 x 32,5 x 180,0 cm - GN 1/1 (530 x 325 mm) - Edelstahl - Transportwagen
- 18 Auflagen GN 1/1
- Edelstahl
- Länge x Breite x Höhe 53,0 x 32,5 x 180,0 cm
- GN 1/1 (530 x 325 mm)
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Abm.: | 53,0 x 32,5 x 180,0 cm | GN-Abm.: | GN 1/1 - 530 x 325 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 381,68* | € 455,98* | | | | Lager 5MKLB | | | | | | € 7,50* | ab € 434,08* | € 515,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5MKLB | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5MKLB | | Versand: Lager 5MKLB | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 17,50* | | ab € 180,00* | € 7,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|