Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehstahl / Wetzstahl - Größe: 25 cm - Länge x Breite x Höhe 39,5 x 4,0 x 3,3 cm - oval - Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abziehstahl / Wetzstahl - Größe: 25 cm - Länge x Breite x Höhe 39,5 x 4,0 x 3,3 cm - oval - Metall
Abziehstahl / Wetzstahl - Größe: 25 cm - Länge x Breite x Höhe 39,5 x 4,0 x 3,3 cm - oval - Metall
Artikel-Nr.:
     5MKLB-260902-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     260902-C
EAN/GTIN:
     4028574302814
Suchbegriffe:
Abziehstahl
Wetz-Stahl
Wetzstahl
wetzstahl

Abziehstahl / Wetzstahl - Größe: 25 cm - Länge x Breite x Höhe 39,5 x 4,0 x 3,3 cm - oval - Metall

  • Abziehstahl / Wetzstahl
    • Größe: 25 cm
    • Metall
    • oval
    • Länge x Breite x Höhe 39,5 x 4,0 x 3,3 cm
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Abm.:
39,5 x 4,0 x 3,3 cm
Weitere Suchbegriffe: Abziehstahl / Wetzstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5MKLB
106
€ 9,90*
ab € 19,30*
€ 26,13*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 20,75*
€ 28,04*
11 Tage
9
€ 4,95*
ab € 26,92*
€ 35,81*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.