Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüssel - tiefe Form - Länge x Breite x Höhe 32,0 x 32,0 x 14,0 cm - Inhalt 6,5 l - weiß - Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüssel - tiefe Form - Länge x Breite x Höhe 32,0 x 32,0 x 14,0 cm - Inhalt 6,5 l - weiß - Polypropylen
Schüssel - tiefe Form - Länge x Breite x Höhe 32,0 x 32,0 x 14,0 cm - Inhalt 6,5 l - weiß - Polypropylen
Artikel-Nr.:
     5MKLB-221024-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     221024-C
EAN/GTIN:
     4028574284745
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel

Schüssel - tiefe Form - Länge x Breite x Höhe 32,0 x 32,0 x 14,0 cm - Inhalt 6,5 l - weiß - Polypropylen

  • Schüssel
    • tiefe Form
    • Polypropylen
    • weiß
    • Länge x Breite x Höhe 32,0 x 32,0 x 14,0 cm
    • Inhalt 6,5 l
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Farbe:
weiß
Abm.:
32,0 x 32,0 x 14,0 cm
Inhalt:
6,5 l
Weitere Suchbegriffe: laborschüssel pp, küchenschüssel, Schüssel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
51
€ 4,95*
ab € 7,48*
€ 10,81*
Lager 5MKLB
267
€ 17,50*
ab € 7,70*
€ 11,09*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,92*
€ 12,60*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 17,50*
ab € 180,00*
€ 7,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.