Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwalzen - Walzenbreite: 400 mm, Ø: 48 mm - Länge x Breite x Höhe 40,0 x 4,8 x 5,0 cm - weiß - Polyethylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollwalzen - Walzenbreite: 400 mm, Ø: 48 mm - Länge x Breite x Höhe 40,0 x 4,8 x 5,0 cm - weiß - Polyethylen
Rollwalzen - Walzenbreite: 400 mm, Ø: 48 mm - Länge x Breite x Höhe 40,0 x 4,8 x 5,0 cm - weiß - Polyethylen
Artikel-Nr.:
     5MKLB-200097-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     200097-C
EAN/GTIN:
     4028574309912
Suchbegriffe:
Nudelholz
Nudelrolle
Nudelwalker
Rollholz

Rollwalzen - Walzenbreite: 400 mm, Ø: 48 mm - Länge x Breite x Höhe 40,0 x 4,8 x 5,0 cm - weiß - Polyethylen

  • Rollwalzen
    • Walzenbreite: 400 mm, Ø: 48 mm
    • Polyethylen
    • weiß
    • Länge x Breite x Höhe 40,0 x 4,8 x 5,0 cm
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Farbe:
weiß
Abm.:
40,0 x 4,8 x 5,0 cm
Weitere Suchbegriffe: Teigrolle, Teigroller, Wallholz, Wellholz, schneider teigrolle, rollholz, Rollwalzen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
11
€ 4,95*
ab € 23,79*
€ 31,66*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 24,68*
€ 32,53*
Lager 5MKLB
80
€ 17,50*
ab € 25,26*
€ 33,29*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 17,50*
ab € 180,00*
€ 7,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.