Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagen-Tortenständer - Etagen: 5 - Länge x Breite x Höhe 32,0 x 32,0 x 7,0 cm - Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagen-Tortenständer - Etagen: 5 - Länge x Breite x Höhe 32,0 x 32,0 x 7,0 cm - Aluminium
Etagen-Tortenständer - Etagen: 5 - Länge x Breite x Höhe 32,0 x 32,0 x 7,0 cm - Aluminium
Artikel-Nr.:
     5MKLB-146040-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     146040-C
EAN/GTIN:
     4028574021579
Suchbegriffe:
Buffet-Etagere
Buffetetagere
Büffet-Etagere
Büffetetagere

Etagen-Tortenständer - Etagen: 5 - Länge x Breite x Höhe 32,0 x 32,0 x 7,0 cm - Aluminium

  • Etagen-Tortenständer
    • Etagen: 5
    • Aluminium
    • Länge x Breite x Höhe 32,0 x 32,0 x 7,0 cm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Abm.:
32,0 x 32,0 x 7,0 cm
Weitere Suchbegriffe: Etagere, Kuchenplatte, Tortenplatte, kuchenplatte schneider, buffet etagere, Etagen-Tortenständer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
11
€ 4,95*
ab € 105,49*
€ 128,16*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,05*
€ 132,13*
Lager 5MKLB
15
€ 9,90*
ab € 138,96*
€ 168,83*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,83*
€ 200,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,70*
€ 200,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,14*
€ 195,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,02*
€ 193,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,96*
€ 165,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.