| |
|
| Artikel-Nr.: 5MKLB-120557-C Herst.-Nr.: 120557-C EAN/GTIN: 4028574014205 |
| |
|
| | |
| Arbeitsschürze - Länge x Breite x Höhe 45,0 x 80,0 x 1,0 cm - weiß - Baumwolle - Arbeitsschürze
- Baumwolle
- weiß
- Länge x Breite x Höhe 45,0 x 80,0 x 1,0 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Baumwolle | Farbe: | weiß | Abm.: | 45,0 x 80,0 x 1,0 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,73* | € 7,18* | | | | Lager 5MKLB | | | | | | € 17,50* | ab € 4,85* | € 7,39* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 5,69* | € 8,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5MKLB | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5MKLB | | Versand: Lager 5MKLB | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 17,50* | | ab € 180,00* | € 7,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|