Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backtrennfolie - Stärke: 0,073 mm - Länge x Breite x Höhe 50,0 x 40,0 x 0,0 cm - PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backtrennfolie - Stärke: 0,073 mm - Länge x Breite x Höhe 50,0 x 40,0 x 0,0 cm - PTFE
Backtrennfolie - Stärke: 0,073 mm - Länge x Breite x Höhe 50,0 x 40,0 x 0,0 cm - PTFE
Artikel-Nr.:
     5MKLB-110108-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     110108-C
EAN/GTIN:
     4028574001502
Suchbegriffe:
Backfolie
Backtrennfolie
Dauer-Backfolie
Dauerbackfolie

Backtrennfolie - Stärke: 0,073 mm - Länge x Breite x Höhe 50,0 x 40,0 x 0,0 cm - PTFE

  • Backtrennfolie
    • Stärke: 0,073 mm
    • PTFE
    • Länge x Breite x Höhe 50,0 x 40,0 x 0,0 cm
Weitere Informationen:
Material:
PTFE
Abm.:
50,0 x 40,0 x 0,0 cm
Weitere Suchbegriffe: schneider backtrennfolie, backfolie
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
20
€ 5,20*
ab € 3,59*
€ 4,46*
10 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 2,82*
€ 4,88*
Lager 5MKLB
714
1
€ 17,50*
ab € 2,90*
€ 4,95*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 17,50*
ab € 180,00*
€ 7,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.