Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Endmass 23,0mm Toleranz 0 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallel-Endmass 23,0mm Toleranz 0 FORMAT
Parallel-Endmass 23,0mm Toleranz 0 FORMAT
Parallel-Endmass 23,0mm Toleranz 0 FORMAT
Parallel-Endmass 23,0mm Toleranz 0 FORMAT
Parallel-Endmass 23,0mm Toleranz 0 FORMAT
Parallel-Endmass 23,0mm Toleranz 0 FORMAT
Parallel-Endmass 23,0mm Toleranz 0 FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3043470322
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784586269
Suchbegriffe:
Einzelendmaß
Endmaß
Parallelendmaß
Einzel-Parallel-Endmaß, Toleranzklasse 0

Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und geläppt, mit hoher Stabilität und gutem Haftvermögen. Jedes Endmaß ist mit einer individuellen Identifizierungsnummer gekennzeichnet.

Toleranzklasse 0: Kalibrieren anderer Lehren und Messgeräte im klimatisierten Messlabor.
Marke = FORMAT
Länge = 23 mm
Höhe = 35 mm
Tiefe = 9 mm
Weitere Suchbegriffe: Endmass, Parallel-Endmass, Parallel-Endmaß, Kontroll-Maß, 3043470322, 43470322
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
14
€ 6,90*
ab € 16,57*
€ 23,36*
1 Tag
14
€ 7,90*
ab € 16,55*
€ 23,37*
12 Tage
17
€ 4,30*
ab € 17,14*
€ 24,67*
15 Tage
14
Frei Haus
ab € 16,96*
€ 28,65*
Lager 5HCAZ
7
€ 9,95*
ab € 34,49*
€ 46,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.