Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelhandreibahle DIN9 HSS 14,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelhandreibahle DIN9 HSS 14,0mm FORMAT
Kegelhandreibahle DIN9 HSS 14,0mm FORMAT
Kegelhandreibahle DIN9 HSS 14,0mm FORMAT
Kegelhandreibahle DIN9 HSS 14,0mm FORMAT
Kegelhandreibahle DIN9 HSS 14,0mm FORMAT
Kegelhandreibahle DIN9 HSS 14,0mm FORMAT
Kegelhandreibahle DIN9 HSS 14,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3015081400
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784078818
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Stiftloch-Handreibahle

Ausführung: HSS, DIN 9-B mit Linksspirale ca. 7°. Die ungleiche Zahnteilung sorgt für eine rattermarkenfreie und genaue Bohrung. Mit Zylinderschaft sowie Vierkant-Antrieb. Oberfläche blank.

Anwendung: Zum Reiben von konischen Bohrungen für Kegelstifte nach DIN 1, DIN 258, DIN 1447, DIN 7977 und DIN 7978. Für die Einzelfertigung oder Reparaturarbeiten bestens geeignet. Auch für Bohrungen mit unterbrochenem Schnitt geeignet. Mit zylindrischem Spiralbohrer oder Stiftlochbohrer vorbohren.
Besonders für Stähle bis 500 N/mm² Festigkeit wie NE-Metalle, Kunststoffe, Stähle bis 1000 N/mm² und Gusswerkstoffe verwendbar.
Marke = FORMAT
Stahl < 700 N/mm² = empfohlen
Guss GG/GTS = geeignet
Beschichtung = blank
Gesamtlänge = 255 mm
Stahl < 1000 N/mm² = geeignet
Guss GGG = geeignet
Alu < 8% Si = geeignet
Stahl < 1400 N/mm² = bedingt geeignet
Kupfer Cu-Leg. = geeignet
INOX ferrit./martens. = bedingt geeignet
INOX austenitisch = bedingt geeignet
Alu > 8% Si = geeignet
Titan > 850 N/mm² = bedingt geeignet
Nenn-Ø = 14 mm
Schlüsselweite = 12 mm
Schneidenlänge = 210 mm
kleiner/großer Ø = 13,8/18 mm
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, DIN 9, DIN 9 Handkegelreibahle, DIN 9 Kegelreibahle, DIN 9 Reibahle, Handkegelreibahle DIN 9, Kegelreibahle DIN 9, Reibahle DIN 9, din 9, FORMAT, DIN9, Reibahlen, Reibwerkzeug, (nicht, lösbare, Schneide), Kegelschälreibahle, Schneide, Stiftloch-Handreibahle, Werkzeug, Vorreibahle, Werkzeugmaschine, Nietlochreibahle, DIN, HSS, nicht, Kegelreibahle, Handkegelreibahle, Kegelhandreibahle, Reibahle, Fertigreibahle, Kegel-Reibahle, Maschinenkegelreibahle, Hand-Kegelreibahle, 3015081400, 15081400
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 44,06*
€ 56,80*
3 Tage
6
€ 4,79*
ab € 44,34*
€ 56,80*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 44,67*
€ 57,61*
4 Tage
9
€ 4,30*
ab € 46,14*
€ 60,65*
Lager 5HCAZ
5
€ 9,95*
ab € 54,33*
€ 69,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.