| |
|
| Artikel-Nr.: 5FMXK-WB-01186 Herst.-Nr.: WB-01186 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Beschreibung Watco Basics Härter für Betonböden ist eine hochwirksame Methode, um das Stauben von Beton zu stoppen. Er dringt in unversiegelten, schwachen, staubenden Beton ein und härtet ihn so weit, dass er nicht mehr staubt. Bei altem, sich abnutzendem Beton verhindert nur eine Schicht Watco Basics Härter für Betonböden eine weitere Verschlimmerung. Er verändert das Aussehen von Beton nicht, sondern härtet ihn nur. Das Produkt bildet keinen schützenden Film auf dem Beton, sondern wird Teil der Betonoberfläche und ist damit wartungsfrei. Es kann auf jeglichem staubenden Beton angewendet werden, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, und verlängert so auch die Lebenszeit von bereits verfallenden Fußwegen und Zufahrten. Einsatzbereiche Betonböden in Lagerhäusern, Produktionsbereichen, Garagen etc Produktdetails - Geeignet für: Alle blanken, porösen, staubenden Betonböden, die vor dem Anstrich eine Versiegelung benötigen, um weiteres Stauben zu verhindern. (Innen- und Aussenbereich)
- Komposition: Einkomponentiges Acryl
- Verbrauch: 30m² pro 5L
- Topfzeit: Bis keine Fützen merh sichtbar sind. Leichte Restfeuchte ist in Ordnung.
- Aushärtezeit: 12 Stunden bei 20°C Lufttemperatur
- Minimale Anwendungstemperatur: Lufttemperatur 15°C, Bodentemperatur 10°C.
Weitere Informationen: | | Farbe: | Transparent | Inhalt: | 25 Liter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Betonhärter, Beton Härter, Betonversiegelung, Beton Versiegleung |
| | |
| |