Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mathy's NOXYDE - Weiss 20kg, Einkomponentige elastische Beschichtung


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5FMXK-RO5.40.20
Hersteller:
     Watco
Herst.-Nr.:
     RO5.40.20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Spray
Spraydose
Farbdose
Decklack

Beschreibung

Noxyde® ist eine innovative und anwenderfreundliche Formel für hervorragenden Langzeit-Korrosionsschutz auf Metalloberflächen. Die einkomponentige elastische Beschichtung schützt absolut zuverlässig vor Korrosion. Noxyde bildet eine stabile Rostschutzmembran, die dauerhaft vor Wasser, Salz und Säure schützt – auch unter schwierigen Bedingungen.  

 

NOXYDE® ist C5-M zertifiziert (die höchste Korrosionsschutzklasse gemäß ISO 12944). 

  • Exzellenter Schutz gegen Korrosion 
  • Ohne Risse und Abblättern 
  • Stoppt die Ausbreitung von Rost 
  • Schützt vor eindringender Feuchtigkeit  
  • Schützt Schrauben und Schweißnähte 
  • Einkomponentige Formel zur einfachen Anwendung 

NOXYDE® garantiert ultimativen Korrosionsschutz, >15 Jahre in der höchsten Korrosionsklasse C5-M. 

 

Features

  • Garantiert elastische Beschichtung ohne Rissbildung und Abblättern 
  • Ideal zum Abdecken von Muttern, Schrauben und Schweißnähten 
  • Schutz von Nieten und Kanten 
  • Resistent gegen Wasser, Salz, Säure und aggressive Umgebungen  
  • Trockener Sprühnebel: Spart Vorbereitungs- und Reinigungszeit  

 

Produktdetails

  • Geeignet für: Eisen, Stahl, Speziallegierungen, galvanisiertes oder metallisiertes Eisen oder Stahl, Aluminium, Kupfer, Zink, Blei (Innen- und Aussenbereich)
  • Finish: Seidenglanz
  • Anwendung: Pinsel, Farbroller, Lackierpistole
  • Komposition: Grundierung, Deckschicht, wasserbasiert, Wasserschutz, Rostschutz
  • Nasse Auftragsstärke: 320 Mikrometer
  • Auftragsstärke: 175 Mikrometer
  • Haltbarkeit: 4 Jahre in ungeöffneten Gebinde und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt!
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiss
Gewicht:
20 kg
GHS:
GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 362,61*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 20 Liter (ab € 18,1305* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 438,32*
€ 521,60
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 432,04*
€ 514,13
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 404,39*
€ 481,22
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 390,81*
€ 465,06
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 362,61*
€ 431,51
pro Dose
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Watco
GPRIME
ab € 47,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.