| |
|
| Artikel-Nr.: 5FMXK-RO405.40.5 Herst.-Nr.: RO405.40.5 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Beschreibung Noxyde® ist eine innovative und anwenderfreundliche Formel für hervorragenden Langzeit-Korrosionsschutz auf Metalloberflächen. Die einkomponentige elastische Beschichtung schützt absolut zuverlässig vor Korrosion. Noxyde bildet eine stabile Rostschutzmembran, die dauerhaft vor Wasser, Salz und Säure schützt – auch unter schwierigen Bedingungen. NOXYDE® ist C5-M zertifiziert (die höchste Korrosionsschutzklasse gemäß ISO 12944). - Exzellenter Schutz gegen Korrosion
- Ohne Rissbildung und Abblättern
- Stoppt die Ausbreitung von Rost
- Schützt vor eindringender Feuchtigkeit
- Schützt Schrauben und Schweißnähte
- Einkomponentige Formel zur einfachen Anwendung
NOXYDE® garantiert ultimativen Korrosionsschutz, >15 Jahre in der höchsten Korrosionsklasse C5-M. Features: - Garantiert elastische Beschichtung ohne Rissbildung und Abblättern
- Ideal zum Abdecken von Muttern, Schrauben und Schweißnähten
- Schutz von Nieten und Kanten
- Resistent gegen Wasser, Salz, Säure und aggressive Umgebungen
- Trockener Sprühnebel: Spart Vorbereitungs- und Reinigungszeit
Produktdetails - Geeignet für: Eisen, Stahl, Speziallegierungen, galvanisiertes oder metallisiertes Eisen oder Stahl, Aluminium, Kupfer, Zink, Blei (Aussenbereich)
- Finish: Seidenglanz
- Anwendung: Pinsel, Farbroller, Lackierpistole
- Komposition: Grundierung, Deckschicht, wasserbasiert, Wasserschutz, Rostschutz
- Auftragsstärke: 175 Mikrometer
- Haltbarkeit: 4 Jahre in ungeöffneten Gebinde und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt!
Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiss | Gewicht: | 5 kg | GHS: | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | A |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rostschutz, Buntlack, Deckanstrich, Korrisionsschutz, Aluminium Beschichtung, Metall Primer, Metallbeschichtung, Metall Beschichtung, Dachlack, Dachreparatur, Dach Schutzschicht |
| | |
| |