| |
|
| Artikel-Nr.: 5FMXK-IWCWHI10 Herst.-Nr.: IWCWHI10 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Beschreibung Watco Industrie-Wandfarbe besitzt eine hervorragende Deckkraft mit nur einem Anstrich. Das Produkt wurde speziell für Industrie- und Gewerbeflächen entwickelt. Es decket mit nur einem Anstrich und somit in der Hälfte der Zeit ab. Dadurch erhalten Sie ein helles, sauberes Erscheinungsbild an Ihren Wänden und Decken. Diese spezielle Dickbeschichtung hat eine nicht tropfende Formel, die die Anwendung erleichtert. Das senkt Renovierungszeit und Anwendungskosten. - Eine Dickbeschichtung mit nicht-tropfender Rezeptur
- Schnelle Aushärtung und leichte Verarbeitung
- Kann mit einem Sprühsystem aufgetragen werden
Produktdetails - Geeignet für: Zieglstein, Betonsteinmauer und Beton (Innenbereich)
- Finish: Seidenmatte Oberfläche
- Komposition: Einkomponentige Acrylbeschichtung mit hoher Deckkraft
- Verbrauch: ca. 50m² pro 10L pro Anstrich
- Auftragsstärke: etwa 140 Mikrometer
- Aushärtezeit: 10 Stunden bei 15°C Lufttemperatur
- Minimale Anwendungstemperatur: 10°C oberflächentemperatur
Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiss | Inhalt: | 10 Liter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wand-Lasur, Wandfarbe, Wandlasur, wandfarbe weiss 10l, deckenfarbe weiß, deckenfarbe, Acrylfarbe, Wandbeschichtung, Industrie Beschichtung, Wand Anstrich, Wandanstrich |
| | |
| |