Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Floorsaver Signalfarbe, Markierungsfarbe, Gelb 2,5L


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5FMXK-FS-00029
Hersteller:
     Watco
Herst.-Nr.:
     FS-00029
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe

Beschreibung

floorsaver Signalfarbe kommt in gelber Farbe welches ideal für Linienmarkierungen, Schraffuren, hervorheben von Kanten, Stufen, Säulen und anderen Hindernissen am Arbeitsplatz geeignet ist.
 

Anwendung

 

Schritt 1 - Vorbereitung:

  • Oberflächen sollten sauber, trocken und staubfrei sein.
  • Bei der Anwendung als Linienmarkierung oder um ein kleineres Hindernis zu markieren (im Gegensatz zum Streichen großer Flächen) benutzen Sie am Besten zunächst eine harte Bürste oder Drahtbürste und fegen dann jeglichen Staub ab. Fett oder Öl kann mit floorsaver Reiniger und Entfetter entfernt werden.
  • Für größere Flächen: Behandeln Sie blanken, einigermaßen sauberen Beton mit floorsaver Säurehaltiger Betonreiniger - dies reinigt und raut die Oberfläche an. Reinigen Sie fettige oder kürzlich gestrichene Böden mit floorsaver Reiniger und Entfetter. Entfernen Sie lose Farbe, Staub oder Dreck. Neuer Beton sollte mindestens 2 Monate alt sein und in jedem Fall mit floorsaver Säurehaltiger Betonreiniger behandelt werden, um die Alkalität zu reduzieren und alle schwachen oder losen Zementablagerungen zu entfernen.

Schritt 2 - Ausbesserungen:

  • Verfüllen Sie kleine Löcher oder Risse in der Oberfläche mit floorsaver Riss- & Lochfüller. Benutzen Sie floorsaver Formbare Reparaturmasse um Stufenkanten oder sonstige ‘geformte’ Stellen zu reparieren.

Schritt 3 – Auftragung:

  • Stellen Sie vor dem Anstrich sicher, dass der Boden trocken ist und die Temperatur mindestens 15°C beträgt.
  • Beton oder ähnliche Oberflächen sollten so porös sein, dass das Produkt eindringen kann um gut zu haften.
  • Bei der Auftragung mit einem Pinsel sollte eine Schicht ausreichen. Beim Auftragen über eine vorhandene dunklere Farbe oder bei Auftragung mit einem Farbroller sollten Sie jedoch zwei Schichten auftragen, um eine einheitliche Farbe zu erhalten.
    Vor Auftragung der zweiten Schicht 16 Stunden (bei 15°C - 20°C) trocknen lassen. Die zweite Schicht muss innerhalb von 5 Tagen nach der ersten Schicht aufgetragen werden.
  • Wenn Sie floorsaver Signal Farbe Anti-Rutsch verwenden, gießen Sie den Inhalt der kleinen Dose Anti-Rutsch Granulat in die Farbdose und rühren Sie mit einer Holzlatte oder Ähnlichem gründlich durch. Nehmen Sie für 5 L die ganze Dose AntirutschZusatz, für 2,5 L entsprechend nur die halbe.
  • Werkzeug mit Terpentinersatz reinigen.

 

Produktdetails

 

  • Geeignet für: Beton, Ziegel oder Mauerwerk (Innenbereich)
  • Komposition: Einkomponentiges Polyurethan
  • Reichweite: 2.5L reichen für bis zu 20m² pro Anstrich
  • Trockenzeit: Bei einer Raumtemperatur von 15-20°C:
    • Handtrocken nach 10 Stunden
    • Leichte Nutzung nach 24 Stunden
    • Volle Nutzung nach 36 Stunden
    • Zweiter Anstrich nach 16 Stunden, wenn notwendig. Der zweite Anstrich muss innerhalb von 5 Tagen nach dem ersten Anstrich erfolgen
  • Minimale Anwendungstemperaturen: 15°C Oberflächentemperatur
  • Haltbarkeit: 12 Monate in ungeöffneter Dose.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Inhalt:
2,5 Liter
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,62874*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 2,5 Liter (ab € 17,4515* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 58,33874*
€ 69,4231
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 57,22874*
€ 68,1022
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 54,78874*
€ 65,1986
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 53,14874*
€ 63,247
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 51,42874*
€ 61,2002
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 43,62874*
€ 51,9182
pro Dose
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Watco
FS-00045
ab € 58,65445*
Zubehör
Watco
FS-00044
ab € 24,81134*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.